Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X50-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11357018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 10x50
G
M 10
L
50 mm