Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X50-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11358803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 10x50
G
M 10
L
50 mm