Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10x45-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:13867431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 10x45
G
M 10
L
45 mm