Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X40-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11358688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Groep
4S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 10x40
G
M 10
L
40 mm