Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X30-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11358634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Groep
3S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 10x30
G
M 10
L
30 mm