€ 2.015,88/ stukexcl. btw
€ 2.439,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 300 |
Code | SF-300-G-20-B-T-G24-B-P024-TL |
Max. oliestroom | 1135 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 1.1/2'' BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch/Elektrisch |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |