Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-160-O-O-B-T-C624U-B

  • ERIKS:14737368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 761,73/ stukexcl. btw

€ 921,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
160
Code
SF-160-O-O-B-T-C624U-B
Max. oliestroom
660 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
SAE 6000 psi 1.1/2"
Type ventiel
Bypass ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR