Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-090-O-O-V-TH-G24-B-V

  • ERIKS:14737366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 720,73/ stukexcl. btw

€ 872,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
090
Code
SF-090-O-O-V-TH-G24-B-V
Max. oliestroom
330 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
1.1/2'' BSP
Type ventiel
Bypass ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch met handmatige reset
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
FKM