€ 545,94/ stukexcl. btw
€ 660,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 090 |
Code | SF-090-O-O-V-T-G24 |
Max. oliestroom | 330 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 1.1/2'' BSP |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | FKM |