Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-090-O-O-B-T-G24-O-V

  • ERIKS:1057690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,14/ stukexcl. btw

€ 773,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
090
Code
SF-090-O-O-B-T-G24-O-V
Max. oliestroom
330 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
1.1/2'' BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch met handmatige reset
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR