€ 963,62/ stukexcl. btw
€ 1.165,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 090 |
Code | SF-090-G-10-B-T-G24-B-E |
Max. oliestroom | 330 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 1.1/2'' BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel |
Met vervuilingsindicator | Elektrisch |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |