Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-090-G-10-B-T-G24-B-A

  • ERIKS:14737352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 860,05/ stukexcl. btw

€ 1.040,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
090
Code
SF-090-G-10-B-T-G24-B-A
Max. oliestroom
330 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
1.1/2'' BSP
Type ventiel
Bypass ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch met automatische reset
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR