€ 391,02/ stukexcl. btw
€ 473,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 070 |
Code | SF-070-O-O-B-T-U20 |
Max. oliestroom | 240 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 1.5/8" - 12 UN |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |