Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-045-O-O-V-T-G20-IO/4

  • ERIKS:14868202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,09/ stukexcl. btw

€ 458,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
045
Code
SF-045-O-O-V-T-G20-IO/4
Max. oliestroom
160 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
1.1/2 BSP
Type ventiel
Zonder geïntegreerde Bypass
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
FKM