€ 557,11/ stukexcl. btw
€ 674,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 045 |
Code | SF-045-O-O-B-TH-G20-B-PT024 |
Max. oliestroom | 160 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 1.1/2 BSP |
Type ventiel | Bypass ventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch/Elektrisch |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |