€ 316,48/ stukexcl. btw
€ 382,94incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 030 |
Code | SF-030-O-O-B-T-G12-IO/4 |
Max. oliestroom | 110 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Zonder geïntegreerde Bypass |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 168,17/ stukexcl. btw
€ 203,49incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 157,43/ stukexcl. btw
€ 190,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027€ 148,72/ stukexcl. btw
€ 179,95incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 13,86/ stukexcl. btw
€ 16,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026