Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-030-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4

  • ERIKS:14737335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,16/ stukexcl. btw

€ 623,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
030
Code
SF-030-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4
Max. oliestroom
110 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Geïntegreerde Bypass
Met vervuilingsindicator
Optisch/Elektrisch
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR