Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-030-G-10-B-T-G16-IB-A/4

  • ERIKS:14737325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 494,39/ stukexcl. btw

€ 598,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
030
Code
SF-030-G-10-B-T-G16-IB-A/4
Max. oliestroom
110 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
1" BSP
Type ventiel
Geïntegreerde Bypass
Met vervuilingsindicator
Optisch met automatische reset
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR