Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-014-O-O-B-T-N12-IO-V/4

  • ERIKS:14737317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 376,92/ stukexcl. btw

€ 456,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
014
Code
SF-014-O-O-B-T-N12-IO-V/4
Max. oliestroom
60 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
3/4" NPT
Type ventiel
Zonder geïntegreerde Bypass
Met vervuilingsindicator
Optisch met handmatige reset
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR