Eriks
STAUFF

STAUFF Hogedruk filter SF-014-O-O-B-T-G12-IO-E/4

  • ERIKS:14737311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,69/ stukexcl. btw

€ 510,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SF
Type
Hogedrukfilter
Grootte
014
Code
SF-014-O-O-B-T-G12-IO-E/4
Max. oliestroom
60 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Zonder geïntegreerde Bypass
Met vervuilingsindicator
Elektrisch
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Nodulair gietijzer
Materiaal filterhuis
Koudgetrokken staal
Afdichtingsmateriaal
NBR