€ 376,92/ stukexcl. btw
€ 456,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 014 |
Code | SF-014-O-O-B-T-G12-IO-A/4 |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Zonder geïntegreerde Bypass |
Met vervuilingsindicator | Optisch met automatische reset |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |