€ 446,96/ stukexcl. btw
€ 540,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 014 |
Code | SF-014-G-10-B-T-G12-IB-V/4 |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Geïntegreerde Bypass |
Met vervuilingsindicator | Optisch met handmatige reset |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |