Eriks
STAUFF

STAUFF Hoeklasplaat WSP-6-M-W3

  • ERIKS:11356244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
WSP
Groep
6
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
88 mm
L2
66 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm