€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | WSP |
Groep | 6 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B1 | 30 mm |
B2 | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 88 mm |
L2 | 66 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |