Eriks
STAUFF

STAUFF Hoeklasplaat WSP-5-M-W3

  • ERIKS:11356242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
WSP
Groep
5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
70 mm
L2
52 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm