€ 2,67/ stukexcl. btw
€ 3,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | WSP |
Groep | 4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 30 mm |
B2 | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 60 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |