Eriks
STAUFF

STAUFF Hoeklasplaat WSP-4-M-W1

  • ERIKS:11356186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
WSP
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm