Eriks
STAUFF

STAUFF Hoeklasplaat WSP-3-M-W3

  • ERIKS:11356238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
WSP
Groep
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm