€ 2,13/ stukexcl. btw
€ 2,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | WSP |
Groep | 1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B1 | 30 mm |
B2 | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 14 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |