Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKSV-M8x93-W55

  • ERIKS:14737575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,05/ stukexcl. btw

€ 31,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKSV
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x93
B
6 mm
G
M 8
H1
97.3 mm
H2
93 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm