Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKSV-M6x72-W5

  • ERIKS:14737570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,12/ stukexcl. btw

€ 9,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKSV
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x72
B
6.1 mm
G
M 6
H1
76.3 mm
H2
72 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm