Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKSK-M8x38-W55

  • ERIKS:14737561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,08/ stukexcl. btw

€ 21,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKSK
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x38
B
6 mm
G
M 8
H1
42.3 mm
H2
38 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm