Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKSK-M6x35-W55

  • ERIKS:14737560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKSK
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x35
B
6.1 mm
G
M 6
H1
39.3 mm
H2
35 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm