Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKS-M8x55-W55

  • ERIKS:14737569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKS
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x55
B
6 mm
G
M 8
H1
59.3 mm
H2
55 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm