Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKS-M8x45-W55

  • ERIKS:12529357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,51/ stukexcl. btw

€ 6,67incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKS
Groep
2D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x45
B
6 mm
G
M 8
H1
49.3 mm
H2
45 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm