Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKS-M6x70-W55

  • ERIKS:14737568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKS
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x70
B
6.1 mm
G
M 6
H1
74.3 mm
H2
70 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm