Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKS-M6x50-W55

  • ERIKS:12529356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKS
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x50
B
6.1 mm
G
M 6
H1
54.3 mm
H2
50 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm