€ 1,65/ stukexcl. btw
€ 2,00incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | HKS |
Groep | 2 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | ACT |
Draadmaat | M 6x45 |
B | 6.1 mm |
G | M 6 |
H1 | 49.3 mm |
H2 | 45 mm |
H3 | 4.3 mm |
H4 | 20 mm |
L | 13.3 mm |