Eriks
STAUFF

STAUFF Hamerkopbout HKS-M6x40-W5

  • ERIKS:14737562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
HKS
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x40
B
6.1 mm
G
M 6
H1
44.3 mm
H2
40 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm