€ 18,65/ stukexcl. btw
€ 22,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GMV |
Groep | 6S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
G | M 12 |
H1 | 23 mm |
H2 | 8.8 mm |
H3 | 8.8 mm |
ØD1 | 19.8 mm |
ØD2 | 24 mm |