Eriks
STAUFF

STAUFF Glijmoer GMV-6S-M-W3/2

  • ERIKS:912859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
GMV
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
DIN-Norm
DIN 3015-2
G
M 12
H1
23 mm
H2
8.8 mm
H3
8.8 mm
ØD1
19.8 mm
ØD2
24 mm