€ 17,20/ stukexcl. btw
€ 20,81incl. btw
175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | GMV |
Groep | 3S-5S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
G | M 10 |
H1 | 21 mm |
H2 | 7.6 mm |
H3 | 7.4 mm |
ØD1 | 17.8 mm |
ØD2 | 24 mm |