Eriks
STAUFF

STAUFF Glijmoer GMV-3-5S-M-W4/2

  • ERIKS:13860249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,30/ stukexcl. btw

€ 19,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
GMV
Groep
3S-5S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
DIN-Norm
DIN 3015-2
G
M 10
H1
21 mm
H2
7.6 mm
H3
7.4 mm
ØD1
17.8 mm
ØD2
24 mm