€ 1.402,50/ stukexcl. btw
€ 1.697,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | PPC-CAN-SFM |
Type | SFM-600 |
Type | Flowturbine |
Max. druk | 290 bar |
Met display | Nee |
Temperatuurgebied | -20 / +90 °C |
Uitgangssignaal | PPC - CAN |
Aantal druksensoren | 1 (optie) |
Temperatuursensor | 1 (optie) |
Aantal sensor ingangen | PPC Can verbinding M12 5 pins |
Flowbereik | 15 - 600 l/min |
Aansluiting | 1.5/8-12 UNF |
Afdichtingsmateriaal | FKM |