€ 1.938,86/ stukexcl. btw
€ 2.346,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | PPC-CAN-SFM |
Type | SFM-300 |
Type | Flowturbine |
Max. druk | 350 bar |
Met display | Nee |
Temperatuurgebied | -20 / +90 °C |
Uitgangssignaal | PPC - CAN |
Aantal druksensoren | 1 (optie) |
Temperatuursensor | 1 (optie) |
Aantal sensor ingangen | PPC Can verbinding M12 5 pins |
Flowbereik | 8 - 300 l/min |
Aansluiting | 1" BSP |
Opties | Gekalibreerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
€ 552,11/ stukexcl. btw
€ 668,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027€ 91,79/ stukexcl. btw
€ 111,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026