Eriks
STAUFF

STAUFF Flowturbine PPC-CAN-SFM-150-UN

  • ERIKS:14735223
Image 1
  • Flowturbine voor PPC CAN tester.
  • Met 5 pins M12 aansluiting naar PPC tester.
  • M16x2 (Test 20) aansluiting voor analoge drukmeting (naar manometer of druksensor).
  • M10x1 aansluiting voor optionele temperatuursensor.
  • Met en zonder kalibratiecertificaat..
  • Beschermingsklasse IP66
Opslaan in lijst

€ 1.402,50/ stukexcl. btw

€ 1.697,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PPC-CAN-SFM
Type
SFM-150
Type
Flowturbine
Max. druk
350 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-20 / +90 °C
Uitgangssignaal
PPC - CAN
Aantal druksensoren
1 (optie)
Temperatuursensor
1 (optie)
Aantal sensor ingangen
PPC Can verbinding M12 5 pins
Flowbereik
5 - 150 l/min
Aansluiting
1.1/16-12 UNF
Afdichtingsmateriaal
FKM