€ 1.938,86/ stukexcl. btw
€ 2.346,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | PPC-04/12-SFM |
Type | SFM-600 |
Type | Flowturbine |
Max. druk | 290 bar |
Met display | Nee |
Temperatuurgebied | -20 / +90 °C |
Uitgangssignaal | PPC |
Aantal druksensoren | 1 (optie) |
Temperatuursensor | 1 (optie) |
Aantal sensor ingangen | PPC analoog 5 pin |
Flowbereik | 15 - 600 l/min |
Aansluiting | 1.1/4" BSP |
Opties | Gekalibreerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026€ 139,11/ stukexcl. btw
€ 168,32incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 552,11/ stukexcl. btw
€ 668,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026