€ 1.402,50/ stukexcl. btw
€ 1.697,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | PPC-04/12-SFM |
Type | SFM-150 |
Type | Flowturbine |
Max. druk | 350 bar |
Met display | Nee |
Temperatuurgebied | -20 / +90 °C |
Uitgangssignaal | PPC |
Aantal druksensoren | 1 (optie) |
Temperatuursensor | 1 (optie) |
Aantal sensor ingangen | PPC analoog 5 pin |
Flowbereik | 5 - 150 l/min |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
€ 139,11/ stukexcl. btw
€ 168,32incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 317,61/ stukexcl. btw
€ 384,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026