Eriks
STAUFF

STAUFF Flowturbine PPC-04/12-SFM-060

  • ERIKS:12508398
Image 1
  • Flowturbine voor PPC tester.
  • Met analoge 5 pins aansluiting naar PPC tester.
  • M16x2 (Test 20) aansluiting voor analoge drukmeting (naar manometer of druksensor).
  • M10x1 aansluiting voor optionele temperatuursensor.
  • Met en zonder kalibratiecertificaat.
  • Beschermingsklasse IP54
Opslaan in lijst

€ 1.402,50/ stukexcl. btw

€ 1.697,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PPC-04/12-SFM
Type
SFM-060
Type
Flowturbine
Max. druk
350 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-20 / +90 °C
Uitgangssignaal
PPC
Aantal druksensoren
1 (optie)
Temperatuursensor
1 (optie)
Aantal sensor ingangen
PPC analoog 5 pin
Flowbereik
3 - 60 l/min
Aansluiting
3/4" BSP
Afdichtingsmateriaal
FKM
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Verbinding-verlengingskabel PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

€ 139,11/ stukexcl. btw

€ 168,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/4-C6F

  • Eriks:12508351
  • Manufacturer:1210026153

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Druk-temperatuursensor PPC-04/12-PT-400/2

  • Eriks:11361635
  • Manufacturer:1810000063

€ 387,20/ stukexcl. btw

€ 468,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026