Eriks
STAUFF

STAUFF Flowturbine PPC-04/12-SFM-015-CAL

  • ERIKS:12508397
Image 1
  • Flowturbine voor PPC tester.
  • Met analoge 5 pins aansluiting naar PPC tester.
  • M16x2 (Test 20) aansluiting voor analoge drukmeting (naar manometer of druksensor).
  • M10x1 aansluiting voor optionele temperatuursensor.
  • Met en zonder kalibratiecertificaat.
  • Beschermingsklasse IP54
Opslaan in lijst

€ 1.938,86/ stukexcl. btw

€ 2.346,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PPC-04/12-SFM
Type
SFM-15
Type
Flowturbine
Max. druk
350 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-20 / +90 °C
Uitgangssignaal
PPC
Aantal druksensoren
1 (optie)
Temperatuursensor
1 (optie)
Aantal sensor ingangen
PPC analoog 5 pin
Flowbereik
1 - 15 l/min
Aansluiting
1/2" BSP
Opties
Gekalibreerd
Afdichtingsmateriaal
FKM
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Verbinding-verlengingskabel PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

€ 139,11/ stukexcl. btw

€ 168,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

STAUFF Druksensor PPC-04/12-P-400-CAL

  • Eriks:12508367
  • Manufacturer:1810010807

€ 482,52/ stukexcl. btw

€ 583,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027
Product Image

STAUFF Druk-temperatuursensor PPC-04/12-PT-400/2-CAL

  • Eriks:12508356
  • Manufacturer:1810000095

€ 552,11/ stukexcl. btw

€ 668,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026